Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDUCCPU-C130
Cod. Produttore
UCCPU-C130
Cod. EAN
0613056755888

Informazioni di prodotto

Universal Cable Clip Parallel Type Cable Up

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Panduit UCCPU-C130 Universal Cable Clips for Parallel Type Cable Up, are adjustable edge clips designed for various rack sizes. Their teeth lock feature prevents movement and can handle multiple gauges. Great for managing PV cable on solar panels. Maximum cable diameter of 0.25”-0.30” (6.5-7.5mm), frame thickness of 0.04”-0.12” (1.0-3.0mm) and frame width of 0.78”-1.38” (20-35mm). Includes UCCCUL-X130 latch. Made of Weather Resistant Acetal, are black in color and come in packages of 100.

Produttore

UCCPU-C130 Clip per bordi, parallela, cavo in alto, nero, acetale UV, PK100

€ 0,5422 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.