› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

U-PKZ0(400V50HZ) SG DI MIN TENS PKZ

Cod. Rexel KM73138
Cod. Produttore 073138
Cod. EAN 4015080731382

Informazioni principali

  • Descrizione: Sganciatore minima tensione
  • Tensione nominale: 400 V 50 Hz
  • Tipo: Istantaneo
  • Compatibilità: Interruttore PKZ(M)0
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione istantaneo, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Serie

Moeller series

U-PKZ0(400V50HZ) SG DI MIN TENS PKZ