Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107347
Cod. Produttore
3107347
Cod. EAN
8018367696745

Informazioni di prodotto

  • Serie: TYK+
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 20 A
  • Protezione: IP20
  • Temperatura colore: 830 K
  • Controllo: DALI
  • Durata: Alta affidabilità
  • Dimensioni: 46 cm
TYK+ 20 46 C/M 830 AN96 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: TYK+ 20 46 C/M 830 AN96 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.