Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107334
Cod. Produttore
3107334
Cod. EAN
8018367696615

Informazioni di prodotto

  • Serie: TYK+
  • Tensione: 840 V
  • Corrente: 20 A
  • Tipo: 46 C/IW
  • Materiale: Componenti affidabili
  • Durata: Massima nel tempo
  • Sicurezza: Alta protezione
  • Applicazione: Apparecchi illuminotecnici
TYK+ 20 46 C/IW 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: TYK+ 20 46 C/IW 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.