Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107329
Cod. Produttore
3107329
Cod. EAN
8018367696561

Informazioni di prodotto

  • Serie: TYK+
  • Tensione: 230V
  • Corrente: 20A
  • Indice protezione: IP46
  • Temperatura colore: 830K
  • Efficienza: AN96
  • Durata elevata: Alta affidabilità
  • Componenti: Marche sicure
TYK+ 20 46 C/I 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: TYK+ 20 46 C/I 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.