Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107314
Cod. Produttore
3107314
Cod. EAN
8018367696417

Informazioni di prodotto

  • Serie: TYK+
  • Potenza: 20 W
  • Temperatura colore: 830 (3000K)
  • Indice resa cromatica: AN96
  • Protocollo: DALI
  • Tipo: Apparecchio illuminotecnico
  • Alta sicurezza e durata
  • Componenti di marche affidabili
TYK+ 20 31 C/I 830 AN96 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: TYK+ 20 31 C/I 830 AN96 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.