Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107286
Cod. Produttore
3107286
Cod. EAN
8018367696127

Informazioni di prodotto

  • Serie: TYK+
  • Tensione: 840 V
  • Corrente: 10 A
  • Protezione: AN96
  • Durata: Massima
  • Design: Innovativo
  • Componenti: Affidabili
  • Test: In stabilimenti
TYK+ 10 6 C/M 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: TYK+ 10 6 C/M 840 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.