Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3107284
Cod. Produttore
3107284
Cod. EAN
8018367696110

Informazioni di prodotto

  • Serie: TYK+
  • Tensione: 230V
  • Corrente: 10A
  • Indice protezione: IP20
  • Temperatura colore: 830 (3000K)
  • Durata: alta affidabilità
  • Materiali: componenti sicuri
  • Certificazioni: standard sicurezza
TYK+ 10 6 C/I 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: TYK+ 10 6 C/I 830 AN96Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.