Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY400120X-100
Cod. Produttore
TY400-120X-100
Cod. EAN
5414363075349

Informazioni di prodotto

TYFAST 7,5X374 NEROUV 100PZ
Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 7.6mm, lunghezza 374mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

540 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

374.65 mm

diametro max. del fascio

101.6 mm

spessore nastro

1.9 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

7.595 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

TYFAST 7.6X375MM 540N POLY.6,6 NE.U

€ 0,2243 x 1 pz.
(pz.)