› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

TY 5 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO

Cod. Rexel BOB05231
Cod. Produttore B05231
Cod. EAN 8015892052312

Informazioni principali

Guaina trecciata autioestinguente diametro 5mm UL94 V2 nera TY 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina trecciata espandibile, di colore nero e diametro nominale 5 mm, è la soluzione ideale per contenere, organizzare e proteggere i cavi elettrici. Con un range di espansione da 3 a 9 mm, assicura elevata resistenza all’abrasione. Autoestinguente (UL94 V2) e anti-propagazione della fiamma, previene la condensa e riduce lo sfilacciamento grazie al taglio a caldo. Fornita in dispenser per una pratica applicazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Poliestere (PET)

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

5 mm

temperatura

-50 ... 120 °C

Serie

TY

TY 5 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO