Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARGTL6.WW
Cod. Produttore
GTL6.WW
Cod. EAN
8013202178080

Informazioni di prodotto

  • Tipo: TUBO T8 LED
  • Lunghezza: 60 cm
  • Potenza: 9 W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Serie: ARGTL6.WW
  • Normative: CE, IT
  • Applicazione: Illuminazione LED
TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO CALDODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO CALDODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.