Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40150
Cod. Produttore
SL40150
Cod. EAN
3295150401501

Informazioni di prodotto

  • Serie: Tubi, guaine e accessori
  • Tipo: Tubo rigido tipo 4321
  • Diametro: 50 mm
  • Materiale: PVC
  • Installazione: Incassata e a parete
  • Resistenza agli urti: Classe media
  • Resistenza a compressione: Pesante
  • Resistente alla fiamma: Sì

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il tubo rigido SLSL40150, realizzato in PVC, presenta un diametro di 50mm ed è progettato per un utilizzo versatile. Questo tubo è adatto per installazioni incassate e a parete, garantendo resistenza agli urti di classe media e una robustezza eccezionale con classe di resistenza a compressione pesante. La sua esecuzione resistente alla fiamma assicura una maggiore sicurezza, mentre il comportamento rigido alla piegatura lo rende ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo.

colore

Grigio

diametro esterno

50 mm

diametro interno

43 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

su legno

parete forata

terreno

resistenza agli urti

Medio (classe 3/2 Joule)

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Tubi / guaine e accessori