Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40117
Cod. Produttore
SL40117
Cod. EAN
3295150401174

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4321
  • Diametro: 16 mm
  • Materiale: PVC alta qualità
  • Installazione: Incasso e parete
  • Resistenza urti: Classe media
  • Resistenza fiamma: Resistente
  • Compressione: Classe pesante
  • Serie: Tubi, guaine e accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il tubo rigido tipo 4321, con un diametro di 16 mm, è realizzato in PVC di alta qualità. Questo prodotto è progettato per un incasso sicuro e per installazioni a parete, garantendo una resistenza agli urti di classe media. La sua esecuzione resistente alla fiamma e la classe di resistenza a compressione pesante assicurano prestazioni superiori in ambienti critici. Grazie al suo comportamento rigido, il tubo è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durabilità nel tempo.

colore

Grigio

diametro esterno

16 mm

diametro interno

11,5 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

su legno

parete forata

terreno

resistenza agli urti

Medio (classe 3/2 Joule)

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Tubi / guaine e accessori