›

TUBO RIGIDO INOX AISI304 50X1,2X40

DKC
Cod. Rexel DK6700-50L4
Cod. Produttore 6700-50L4
Cod. EAN 8033648173616

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio INOX AISI 304
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Lunghezza: 40 cm
  • Saldatura interna: Scordonata
  • Curvatura: Flessibile a freddo
  • Compatibilità: Raccordi rapidi ottone
  • Serie: DK6700-50L4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi elettrouniti ricavati da lamiera di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Grazie ad una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio INOX; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo).

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

50 mm

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

superficie spazzolata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

TUBO RIGIDO INOX AISI304 50X1,2X40