Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40132
Cod. Produttore
SL40132
Cod. EAN
3295150401327

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Diametro esterno: 32 mm
  • Diametro interno: 26,4 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Tipo di filetto: M32 x 1,5
  • Resistenza isolamento: > 100 MOhm a 500 V
  • Resistenza al fuoco: 850 °C glow wire
  • Serie: Mureva Tube and Fix

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo rigido Filettabile NF32 Ø esterno 32mm - class.4321 - [prezzo per 100 mt]

colore

Grigio

diametro esterno

32 mm

diametro interno

26,4 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

su legno

parete forata

terreno

resistenza agli urti

Medio (classe 3/2 Joule)

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Pesante (classe 4/6 Joule)

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Tubo rigido Filettabile NF32 Ø esterno 32mm - class.4321 -