Prodotti /

Cod. Rexel
DK600850P3
Cod. Produttore
6008-50P3
Cod. EAN
8033648173722

Informazioni di prodotto

Tubo rigido acciaio zinc. 50x1,5x3000mm
Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli del Marchio di Qualit? IMQ. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l?assenza di asperit? taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Particolari filettabili esclusivamente con passo metrico ISO secondo le norme CEI EN 60423. La continuit? elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformit? dell?assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un?ampia banda di frequenze. Idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il ? del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - 3000 mm (0 / +5 mm).

esecuzione

rigido con filettatura

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

classe di resistenza a compressione

molto pesante (classe 5)

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

colore

naturale

installazione su legno

a parete

diametro esterno

50 mm

diametro interno

47 mm

installazione in parete forata

macchine e installazione impianti

temperatura di impiego

150 °C

incassato