Prodotti /

Cod. Rexel
DK600840P3
Cod. Produttore
6008-40P3
Cod. EAN
8033648173715

Informazioni di prodotto

Tubo rigido acciaio zinc. 40x1,5x3000mm
Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo concon rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli del Marchio di Qualit? IMQ. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l?assenza di asperit? taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Particolari filettabili esclusivamente con passo metrico ISO secondo le norme CEI EN 60423. La continuit? elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformit? dell?assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un?ampia banda di frequenze. Idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il ? del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - 3000 mm (0 / +5 mm).

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

colore

naturale

esecuzione

rigido con filettatura

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

classe di resistenza a compressione

molto pesante (classe 5)

installazione su legno

diametro esterno

40 mm

temperatura di impiego

150 °C

installazione in parete forata

macchine e installazione impianti

a parete

incassato

diametro interno

37 mm