› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 25X1,5X3

DKC
Cod. Rexel DK6008-25P3
Cod. Produttore 6008-25P3
Cod. EAN 8033648135898

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Diametro: 25 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Protezione: IMQ certificato
  • Filettatura: passo metrico ISO
  • Curvatura: raio 2,5-3x Ø tubo
  • Serie: DK6008-25P3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli del Marchio di Qualità IMQ. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Particolari filettabili esclusivamente con passo metrico ISO secondo le norme CEI EN 60423. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - 3000 mm (0 / +5 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

diametro interno

22 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

collegamento 1

Estremità del tubo

collegamento 2

Estremità del tubo

qualità del materiale

Acciaio (nastro d'acciaio laminato)

materiale

Acciaio

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

Adatto per installazione su legno

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

Extra pesante (classe 5 / 20 Joule)

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINCATO 25X1,5X3