Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMT5020
Cod. Produttore
NSYCMT5020
Cod. EAN
3606480213168

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio estruso
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Carico lineare: 6,5 kg/m
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Serie: Spacial S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo L.2.0m quadrato 50 mm

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Guida profilata

altezza

2000 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

6,5 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial S3CM

Produttore

Tubo quadrato 50 mm lunghezza 2 metri per impianti e strutture robuste