Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMT5015
Cod. Produttore
NSYCMT5015
Cod. EAN
3606480213175

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio estruso
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Colore: Grigio (RAL 7035)
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Carico lineare: 6,5 kg/m
  • Serie: Spacial S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo L.1.5m quadrato 50 mm

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Guida profilata

altezza

1500 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

6,5 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial S3CM

Produttore

Tubo quadrato 50 mm lunghezza 1,5 m per impianti e costruzioni