Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX26325
Cod. Produttore
DX26325
Cod. EAN
8011564827523

Informazioni di prodotto

Sistemi di tubi protettivi rigidi RKHF garantiscono installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a materiali di alta qualità
  • Compatibilità con sistemi flessibili e scatole di derivazione
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione con gradi IP40 e IP67
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Durabilità e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67. Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

25 mm

senza alogeni

diametro interno

19,3 mm

numero RAL

7035

materiale

Polipropilene (PP)

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Rigido

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Pesante (classe 4/6 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

pesante (classe 4, 1250 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 90 °C

Serie

Building,RK

Produttore

Tubo protettivo rigido RKHF 25mm 3 metri grigio RAL7035 alta qualità Halogen Free

(m) Quantità minima: 60 m
Qta imballo: 60 m
840 m
Q.tà consigliata info