Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX22040R
Cod. Produttore
DX22040R
Cod. EAN
8034035043079

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema innovativo e completo per pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cassette con guida DIN integrata
  • Risparmio di tempo con soluzioni modulari e predisposizioni rapide
  • Materiali tecnopolimerici resistenti e conformi alle normative CEI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e durata nel tempo
  • Compatibilità con dispositivi domotici per un’efficienza energetica migliorata
  • Soluzioni estetiche e funzionali per ogni tipo di parete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

colore

Verde

diametro esterno

40 mm

senza alogeni

diametro interno

31,2 mm

materiale

Polipropilene (PP)

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Pieghevole, a memoria di forma

montaggio a incasso

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Pesante (classe 4/6 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 90 °C

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Tubo protettivo pieghevole ICTA 40 mm verde per posa sottotraccia sistema FK