Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX16216R
Cod. Produttore
DX16216R
Cod. EAN
8034035042256

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco naturale
  • Materiale: PVC
  • Diametro tubo: 16 mm
  • Resistenza filo incandescente: 960 °C
  • Resistenza compressione: 750 N (media)
  • Resistenza urto: 2 J (media)
  • Normativa: EN 61386-1, EN 61386-22
  • Serie: FK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Bianco

diametro esterno

16 mm

diametro interno

10,7 mm

materiale

PVC

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Pieghevole

montaggio a incasso

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,FK

Produttore

Tubo protettivo corrugato pieghevole FK 15/16 bianco per posa sottotraccia