Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX20063R
Cod. Produttore
DX20063R
Cod. EAN
8034035042812

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: PP autoestinguente
  • Diametro tubo: 63 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Resistenza compressione: 750 N (media)
  • Temperatura impiego: -5 +90 °C
  • Serie: ICTA FK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Grigio

diametro esterno

63 mm

senza alogeni

diametro interno

50,6 mm

numero RAL

7035

materiale

Polipropilene (PP)

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Pieghevole, a memoria di forma

montaggio a incasso

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Pesante (classe 4/6 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 90 °C

Serie

Building,FK

Produttore

Tubo pieghevole protettivo ICTA/63 grigio medio per posa sottotraccia sistema FK