Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARNSLF.240.W
Cod. Produttore
NSLF.240.W
Cod. EAN
8013202957807

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 12 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tubo LED
  • Serie: ARNSLF
  • Conforme a normative UE
  • Applicazione: Illuminazione
  • Materiale: Elettrico innovativo
TUBO LED 50M DIA.12MM BIANCODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: TUBO LED 50M DIA.12MM BIANCODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.