Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMT5010
Cod. Produttore
NSYCMT5010
Cod. EAN
3606480213182

Informazioni di prodotto

Tubo L.1.0m quadrato 50 mm, PanelSeT S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi HMI Spacial S3CM quadrati. L è 50 mm x L è 1000 mm. Accessorio di cablaggio multiuso. Posizione di montaggio tra supporti di fissaggio e raccordi. Il carico permanente ammissibile è 0 kg, il carico lineare è 6,5 kg/m. Acciaio estruso, polveri di poliestere epossidiche. Grigio RAL 7035. 1 tubo incluso

colore

Grigio

larghezza

50 mm

Tipologia

Guida profilata

altezza

1000 mm

profondità

50 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

6,5 kg

materiale

Metallo

Serie

Spacial S3CM

Produttore

Tubo quadrato 50 mm lunghezza 1 m acciaio estruso grigio RAL 7035 per cablaggio industriale