›

TUBO FLESSIBILE MET. D.A. 15,5X21 RIV.

DKC
Cod. Rexel DK607D-16
Cod. Produttore 607D-16
Cod. EAN 8033648142698

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO FLESS.MET. D.A.DN16 D15,5X21 R
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Colore: Grigio chiaro
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Resistenza meccanica: Ottima a trazione
  • Serie: DK607D-16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore grigio chiaro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

21 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

90 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

TUBO FLESSIBILE MET. D.A. 15,5X21 RIV.