›

TUBO FLESSIBILE MET. 50,5X58,5 RIV. GRI

DKC
Cod. Rexel DK6070-50
Cod. Produttore 6070-50
Cod. EAN 8033648141790

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO FLESS.MET. DN51 D50,5X58,5 RIV
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Metodo: Sendzimir (UNI EN 10346)
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Ottima
  • Colore: Grigio scuro
  • Serie: DK6070-50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore grigio scuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

250 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

TUBO FLESSIBILE MET. 50,5X58,5 RIV. GRI