›

TUBO FLESSIBILE MET. 40X47 RIV.ASP. TRE

DKC
Cod. Rexel DK6071T-040
Cod. Produttore 6071T-040
Cod. EAN 8033648142179

Informazioni principali

  • Diametro nominale: DN40
  • Dimensioni: D40x47
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Protezione: Treccia acciaio zincato
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Ottima
  • Serie: DK6071T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

diametro esterno

47 mm

diametro interno

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

150 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP44

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

60 ... -15 °C

TUBO FLESSIBILE MET. 40X47 RIV.ASP. TRE