Prodotti /

Cod. Rexel
DK6070-22
Cod. Produttore
6070-22
Cod. EAN
8033648141707

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile in metallo di alta qualità, ideale per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e alla marcatura progressiva per una rapida spezzonatura.
  • Materiale resistente con rivestimento in PVC autoestinguente per una maggiore sicurezza.
  • Buona resistenza meccanica e agli oli, per durabilità nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici, riducendo rischi di danni e cortocircuiti.
  • Risparmio energetico derivante da un impianto più sicuro e duraturo.
  • Estetica curata con superficie esterna liscia e colore grigio scuro.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore grigio scuro.

colore

Grigio

diametro esterno

27 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

90 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

Produttore

DKC

TUBO FLESSIBILE MET. 20,5X27 RIV. GRIGI

(m)
50 m
Q.tà consigliata info