›

TUBO FLESSIBILE MET. 10X15 RIV.EVA TREC.I

DKC
Cod. Rexel DK607ETX010
Cod. Produttore 607ETX010
Cod. EAN 8033648162597

Informazioni principali

  • Diametro: DN10 D10X15
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: EVA ritardante fiamma
  • Protezione: Treccia inox AISI 304
  • Resistenza: Usura e abrasione
  • Flessibilità: Buona
  • Protezione EMI: Ampia banda frequenze
  • Serie: DK607ETX010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi e privo di alogeni, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Sono protetti da una treccia metallica in acciaio inox AISI 304, che ne conferisce una elevata resistenza all’usura, all’abrasione ed allo scintillio. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

diametro esterno

15 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

60 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

850 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Altro

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio inox

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -25 °C

TUBO FLESSIBILE MET. 10X15 RIV.EVA TREC.I