›

TUBO FLESS.PVC LISCIO 12X17,5 TRECC

DKC
Cod. Rexel DK6089-12
Cod. Produttore 6089-12
Cod. EAN 8033648144722

Informazioni principali

  • Descrizione: Tubo flessibile PVC liscio
  • Diametro: 12 mm x 17,5 mm
  • Protezione: Treccia metallica
  • Materiale trecciatura: Filo acciaio zincato
  • Resistenza: Oli, grassi, acidi diluiti
  • Durata: Buona resistenza invecchiamento
  • Applicazione: Alta resistenza usura
  • Serie: DK6089

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi flessibili in PVC liscio protetti con treccia metallica, offrono un'ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Sono protetti con trecciatura in fili di acciaio che ne conferisce una elevata resistenza all'usura. Trecciatura standard: filo di acciaio zincato.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

diametro interno

12 mm

raggio di curvatura statico

30 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

materiale della spirale

Senza spirale

interno liscio

flessibilità

Flessibile

materiale

PVC

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

TUBO FLESS.PVC LISCIO 12X17,5 TRECC