Prodotti /

Cod. Rexel
DK6070-50N
Cod. Produttore
6070-50N
Cod. EAN
8033648141806

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile in metallo con rivestimento in PVC autoestinguente, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da piegare e installare grazie alla flessibilità elevata
  • Marcatura progressiva per tagli precisi e riduzione degli sprechi
  • Resistente a oli e grassi, garantendo affidabilità in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione meccanica robusta per i cavi elettrici
  • Rivestimento autoestinguente per maggiore sicurezza antincendio
  • Superficie liscia esterna per un aspetto ordinato e duraturo
Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero. Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.

colore

Nero

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

250 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C