›

TUBO FLESS.MET. DN35 D35X43 RIV. NE

DKC
Cod. Rexel DK6070-38N
Cod. Produttore 6070-38N
Cod. EAN 8033648141769

Informazioni principali

  • Diametro nominale: DN35
  • Dimensioni: D35x43 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Resistenza: Oli e grassi
  • Flessibilità: Ottima
  • Superficie: Liscia
  • Serie: DK6070-38N

Descrizione del prodotto

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero. Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

150 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

TUBO FLESS.MET. DN35 D35X43 RIV. NE