Prodotti /

Cod. Rexel
DK6070-32N
Cod. Produttore
6070-32N
Cod. EAN
8033648141745

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile in metallo con rivestimento in PVC autoestinguente, ideale per proteggere impianti elettrici con facilità e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla flessibilità e marcatura progressiva
  • Materiale resistente agli oli e grassi per una lunga durata
  • Superficie liscia per un agevole inserimento dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione meccanica e sicurezza antincendio
  • Risparmio energetico garantito dalla qualità dei materiali
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico
Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero. Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente, con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. La marcatura con i riferimenti di lunghezza progressivi agevola le operazioni di spezzonatura e consente l’individuazione del materiale residuo nella matassa. Colore nero.

colore

Nero

diametro esterno

34 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

120 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

impiego in zona antideflagrante

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C