Prodotti /

Cod. Rexel
DK607T-27
Cod. Produttore
607T-27
Cod. EAN
8033648236335

Informazioni di prodotto

Tubo flessibile metallico, protetto con treccia in acciaio zincato, diam. 26,5x33 mm, neutro, AD27
Descrizione del produttore: Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009) profilato ad elica con aggraffatura rinforzata. Sono ricoperti da una treccia in acciaio zincato. Presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica, offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Sono impiegati per applicazioni industriali dove è necessaria un’alta resistenza termica, con raccordi TN il sistema è privo di materie plastiche.

colore

Zinco

diametro esterno

33 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

70 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Filo d'acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP40

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

250 ... -45 °C