›

TUBO FLESS.MET. D.A.DN75 D75X84 RIV

DKC
Cod. Rexel DK607D-75N
Cod. Produttore 607D-75N
Cod. EAN 8033648142858

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBO FLESS.MET. D.A.DN75
  • Diametro nominale: DN75
  • Dimensioni: D75X84
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Flessibilità: Buona
  • Resistenza: Oli, grassi, meccanica
  • Serie: DK607D-75N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero a richiesta.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

84 mm

diametro interno

75 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

500 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

75 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

TUBO FLESS.MET. D.A.DN75 D75X84 RIV