›

TUBO FLESS.MET. D.A.DN63 D63X74 RIV

DKC
Cod. Rexel DK607D-63N
Cod. Produttore 607D-63N
Cod. EAN 8033648142834

Informazioni principali

  • Descrizione: Tubo fless.met. D.A.DN63
  • Dimensioni: D63x74 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Rivestimento: PVC autoestinguente
  • Finitura: Superficie liscia esterna
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: DK607D-63N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica a doppia aggraffatura, ricoperti in PVC autoestinguente, liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano una buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. Colore nero a richiesta.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

74 mm

diametro interno

63 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

450 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

450 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

63 mm

dimensione nominale in pollici

2 1/2 pollici

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -15 °C

TUBO FLESS.MET. D.A.DN63 D63X74 RIV