Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX23140R
Cod. Produttore
DX23140R
Cod. EAN
8034035043284

Informazioni di prodotto

Il tubo pieghevole Serie FK offre un sistema affidabile e versatile per la protezione dei cavi elettrici in posa sottotraccia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo pieghevole
  • Risparmio di tempo nella posa e nella gestione del materiale
  • Materiali resistenti (PVC e Polipropilene) per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi, riducendo rischi di guasti
  • Colorazioni diverse per facile identificazione e manutenzione
  • Maggiore resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

polipropilene

senza alogeni

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole, a memoria di forma

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

pesante (classe 4)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

31.2 mm

diametro esterno

40 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

blu

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio icta autorinvenente - diametro 40mm - con tiracavo - blu