Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15250R
Cod. Produttore
DX15250R
Cod. EAN
8034035042409

Informazioni di prodotto

Il tubo pieghevole FK 15/50 verde offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo
  • Risparmio di tempo nella posa sottotraccia
  • Materiali resistenti per una maggiore durabilità

Per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi elettrici
  • Materiali che garantiscono lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici
  • Risparmio energetico derivante da un impianto sicuro e affidabile
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

39.6 mm

diametro esterno

50 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

verde

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 50mm - senza tiracavo - verde