Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15850R
Cod. Produttore
DX15850R
Cod. EAN
8034035042706

Informazioni di prodotto

Serie FK tubi protettivi pieghevoli offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del tubo
  • Risparmio di tempo con materiale leggero e maneggevole
  • Colorazioni diverse per una rapida identificazione delle linee

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi sottotraccia
  • Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
  • Migliore conservazione nel tempo dell’impianto elettrico
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

39.6 mm

diametro esterno

50 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

lilla/viola

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 50mm - senza tiracavo - lilla