Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15440R
Cod. Produttore
DX15440R
Cod. EAN
8034035042492

Informazioni di prodotto

Serie FK offre un sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, progettato per ottimizzare l'installazione e garantire durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo pieghevole
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi elettrici
  • Identificazione facilitata delle linee grazie alle diverse colorazioni
  • Migliore conservazione e affidabilità dell’impianto nel tempo
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

31.2 mm

diametro esterno

40 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

blu

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 40mm - senza tiracavo - azzurro