Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15932R
Cod. Produttore
DX15932R
Cod. EAN
8034035042744

Informazioni di prodotto

Il sistema FK di tubi protettivi pieghevoli offre un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa sottotraccia grazie alla flessibilità del tubo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione semplice delle linee grazie alle diverse colorazioni
  • Maggiore durabilità e protezione dei cavi
  • Possibile risparmio energetico grazie a un impianto più efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Viola

diametro esterno

32 mm

diametro interno

24,3 mm

materiale

PVC

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Pieghevole

montaggio a incasso

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,FK

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 32mm - con tiracavo - lilla

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
800 m
Q.tà consigliata info