Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15725R
Cod. Produttore
DX15725R
Cod. EAN
8034035042638

Informazioni di prodotto

FK15/25F MARR.-TUBO PIEG.MEDIO-CON SONDA
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno. Descrizione del produttore: Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

18.3 mm

diametro esterno

25 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

marrone

Serie

BUILDING PASS,TUBI PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo protettivo corrugato pieghevole medio FK15/25F colore marrone per posa sottotraccia

(m) Quantità minima: 75 m
Qta imballo: 75 m
1500 m
Q.tà consigliata info