Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15920R
Cod. Produttore
DX15920R
Cod. EAN
8034035042720

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWDX15920R offre soluzioni efficienti per l’installazione di tubi protettivi pieghevoli, garantendo qualità e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo
  • Risparmio di tempo con materiali leggeri e maneggevoli
  • Protezione UV e resistenza agli agenti atmosferici per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’installazione dei cavi
  • Materiali conformi alle normative per una lunga durata
  • Possibilità di identificazione semplice delle linee grazie alle colorazioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Viola

diametro esterno

20 mm

diametro interno

14,1 mm

materiale

PVC

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Pieghevole

montaggio a incasso

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,FK

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 20mm - con tiracavo - lilla

€ 0,9614 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
2400 m
Q.tà consigliata info