Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15216R
Cod. Produttore
DX15216R
Cod. EAN
8034035042355

Informazioni di prodotto

Sistema di tubi protettivi pieghevoli Serie FK, ideale per installazioni sottotraccia con materiali resistenti e diverse colorazioni per facile identificazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo pieghevole
  • Risparmio di tempo nella posa dei cavi
  • Materiali resistenti (PVC e Polipropilene) per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da una protezione ottimale dei cavi
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico
  • Identificazione semplice delle linee grazie alle diverse colorazioni
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

10.7 mm

diametro esterno

16 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

verde

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 16mm - senza tiracavo - verde