Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15816R
Cod. Produttore
DX15816R
Cod. EAN
8034035042652

Informazioni di prodotto

Il tubo pieghevole FK garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del tubo
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Colorazioni diverse per un’identificazione immediata delle linee

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi sottotraccia
  • Maggiore sicurezza e conformità normativa
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione efficiente
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

10.7 mm

diametro esterno

16 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

lilla/viola

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 16mm - senza tiracavo - lilla