Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15916R
Cod. Produttore
DX15916R
Cod. EAN
8034035042713

Informazioni di prodotto

Il sistema di tubi protettivi FK garantisce efficienza e qualità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del tubo pieghevole
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi sottotraccia
  • Risparmio energetico derivante da un impianto sicuro e duraturo
  • Colorazioni conformi alle normative per una facile identificazione
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

10.7 mm

diametro esterno

16 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

lilla/viola

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio fk15 - diametro 16mm - con tiracavo - lilla