Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15240X
Cod. Produttore
DX15240X
Cod. EAN
8034035021572

Informazioni di prodotto

La serie FK offre un sistema di tubi protettivi pieghevoli ideale per installazioni sottotraccia.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo coestruso
  • Risparmio di tempo con materiali leggeri e maneggevoli
  • Colorazioni diverse per una rapida identificazione delle linee

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata garantita con resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV
  • Migliore conservazione dell’impianto nel tempo
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

31.2 mm

diametro esterno

40 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

verde

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio coestruso fk xtreme - diametro 40mm - verde