Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15440X
Cod. Produttore
DX15440X
Cod. EAN
8034035021619

Informazioni di prodotto

Il sistema FK-X/40 offre soluzioni avanzate per la posa sottotraccia di cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del tubo coestruso
  • Risparmio di tempo con materiali leggeri e resistenti
  • Identificazione rapida delle linee tramite colorazioni dedicate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi contro agenti atmosferici e raggi UV
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto elettrico
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

31.2 mm

diametro esterno

40 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

blu

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI

Produttore

Tubo corrugato pieghevole medio coestruso fk xtreme - diametro 40mm - blu